Eriks

Garniture presse-étoupe 1799 V 10mm

  • ERIKS:14888824
Image 1
PTFE/graphite. Garniture universelle pour vannes, économique, durable. Type 1799 V est fabriqué en PTFE multifilaire avec dispersion de graphite/PTFE sans huile, selon le processus de tressage fin CHETRA

Caractéristiques du produit:
La garniture est très résistante à la pression et à la chaleur par faible déclivité d'extrusion, ceci combiné à une exceptionnelle capacité de dissipation de la chaleur. Il en résulte de longues périodes d'utilisation et des faibles forces de dérèglement

Domaines d’application:
Pompes centrifuges, Dans la robinetterie d'eau, Eau chaude, produits chimiques, vapeur, huiles et carburants, eaux usées, etc. (limitation d'utilisation pour les produits fortement oxydants.)

Remarque:
Toutes les garnitures au mètre ou en éléments pressés prêts à l'emploi.
Ajouter à la liste

72.45 CHF/ Mètrehors TVA

78.31 CHFTVA incluse

Vendu par: 6,667Commande minimum: 6,667

9,333 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.45 CHF

-

2+

67.35 CHF

7.04%

5+

61.95 CHF

14.49%

10+

60.00 CHF

17.18%

20+

59.10 CHF

18.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1799 V
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14