Eriks

Garniture presse-étoupe 1777 MS 10mm

  • ERIKS:14888820
Image 1
PTFE-graphite/fibres synthétique. Garniture MULTISERVICE, durable, résistant à l'usure, n'endommageant pas les arbres. Type 1777 MS est un tressage combiné de fils graphite PTFE et fils synthétiques résistant à l'usure, imprégné en grande partie de lubrifiant.

Caractéristiques du produit:
Une grande résistance chimique, de faibles frottements, y compris résistance à l'abrasion, garantissent une utilisation universelle dans le fonctionnement des pompes et, grâce à ses bonnes «caractéristiques de fonctionnement en milieu sec, également utilisable dans les mélangeurs. Dans le secteur de l'eau chaude, il existe des possibilités d'utilisation de type 1777 MS jusqu'à 160°C, non refroidi!

Domaines d’application:
Pompes centrifuges, Mélangeurs, autoclaves, raffineurs

Remarque:
Toutes les garnitures au mètre ou en éléments pressés prêts à l'emploi.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1777 MS
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14