21.84 CHF/ Rouleauhors TVA
23.61 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,04Commande minimum: 0,04
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.84 CHF | - |
50+ | 20.74 CHF | 5.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 0.62 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Transparent |