19.95 CHF/ Rouleauhors TVA
21.57 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,04Commande minimum: 0,04
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.95 CHF | - |
50+ | 18.98 CHF | 4.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 0.55 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Blanc |