20.20 CHF/ Rouleauhors TVA
21.84 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,02Commande minimum: 0,02
10,5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.25 CHF | - |
50+ | 20.20 CHF | 4.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Transparent |