Eriks

Gaine isolante en PVC mou Ø3mm/50m noir

  • ERIKS:14885318
  • Fabricant:7613288153059
Image 1
Cette gaine en PVC sans tissu est indispensable dans les installations électriques, dans la télémécanique, dans les appareils électroménagers. En général, elle est utilisée dans l'électrotechnique pour autant que les conditions électriques et mécaniques ainsi que les exigences quant à la résistance thermique soient normales. Selon DIN 40621.

Caractéristiques de produit
  • Résistance au vieillissement
  • Hydrofuge, imperméable
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistent pour la plupart aux acides, solvants, à de nombreux produits chimiques, essences, huiles et graisses
Ajouter à la liste

20.20 CHF/ Rouleauhors TVA

21.84 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,02Commande minimum: 0,02

35 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.25 CHF

-

50+

20.20 CHF

4.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
3 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Matériau du tuyau extérieur
PVC-mou
Température maximum de service
70 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir