59.05 CHF/ Rouleauhors TVA
63.83 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,04Commande minimum: 0,04
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.05 CHF | - |
2+ | 53.15 CHF | 9.99% |
4+ | 47.30 CHF | 19.90% |
8+ | 41.40 CHF | 29.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Transparent |