56.25 CHF/ Rouleauhors TVA
60.81 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,04Commande minimum: 0,04
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.25 CHF | - |
50+ | 53.40 CHF | 5.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 18 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Transparent |