49.20 CHF/ Rouleauhors TVA
53.19 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,04Commande minimum: 0,04
8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.20 CHF | - |
50+ | 46.75 CHF | 4.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Transparent |