42.20 CHF/ Rouleauhors TVA
45.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,04Commande minimum: 0,04
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.20 CHF | - |
2+ | 38.00 CHF | 9.95% |
4+ | 33.75 CHF | 20.02% |
8+ | 29.55 CHF | 29.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 14 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Matériau du tuyau extérieur | PVC-mou |
Température maximum de service | 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Transparent |