Eriks

FPM/Viton-Schlauch 5 x 1.5 mm, 50m

  • ERIKS:14908327
Image 1
Description
Tuyau en caoutchouc fluoré sans inserts en FPM / FKM pour une utilisation sans pression. Le tuyau présente une grande résistance à l'huile, aux produits chimiques et à l'ozone, ainsi qu'une très bonne résistance à la température.

Plage de température:
• -10°C à +230°C

Dureté:
• 75 +/- 5° Shore

Tolérance:
• DIN ISO 3302-1 E2

Matériau:
• Caoutchouc fluoré FPM / FKM, noir

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

28.50 CHF/ Mètrehors TVA

30.81 CHFTVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.50 CHF

-

10+

19.50 CHF

31.58%

25+

18.50 CHF

35.09%

50+

17.60 CHF

38.25%

100+

17.10 CHF

40.00%

200+

16.50 CHF

42.11%

400+

16.00 CHF

43.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150