Eriks

FPM/Viton-Schlauch 3 x 5 mm, 50m

  • ERIKS:14908349
Image 1
Description
Tuyau en caoutchouc fluoré sans inserts en FPM / FKM pour une utilisation sans pression. Le tuyau présente une grande résistance à l'huile, aux produits chimiques et à l'ozone, ainsi qu'une très bonne résistance à la température.

Plage de température:
• -10°C à +230°C

Dureté:
• 75 +/- 5° Shore

Tolérance:
• DIN ISO 3302-1 E2

Matériau:
• Caoutchouc fluoré FPM / FKM, noir

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Mètrehors TVA

16.97 CHFTVA incluse

1107 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.70 CHF

-

10+

13.30 CHF

15.29%

25+

12.60 CHF

19.75%

50+

11.90 CHF

24.20%

100+

11.60 CHF

26.11%

200+

11.30 CHF

28.03%

400+

10.90 CHF

30.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150