8.25 CHF/ Mètrehors TVA
8.92 CHFTVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.25 CHF | - |
50+ | 5.20 CHF | 36.97% |
100+ | 3.57 CHF | 56.73% |
200+ | 3.08 CHF | 62.67% |
400+ | 2.70 CHF | 67.27% |
800+ | 2.43 CHF | 70.55% |
1600+ | 2.33 CHF | 71.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Pression maximum de service | 22 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 66 bar |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |