7.85 CHF/ Mètrehors TVA
8.49 CHFTVA incluse
12,75 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.85 CHF | - |
50+ | 4.92 CHF | 37.32% |
100+ | 3.35 CHF | 57.32% |
200+ | 2.81 CHF | 64.20% |
400+ | 2.54 CHF | 67.64% |
800+ | 2.33 CHF | 70.32% |
1600+ | 2.22 CHF | 71.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.126 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |