Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 25x4.5

  • ERIKS:14927399
Image 1
Ajouter à la liste

18.60 CHF/ Mètrehors TVA

20.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.60 CHF

-

50+

11.80 CHF

36.56%

100+

8.00 CHF

56.99%

200+

6.75 CHF

63.71%

400+

6.05 CHF

67.47%

800+

5.40 CHF

70.97%

1600+

5.10 CHF

72.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Pression maximum de service
8 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
24 bar
Rayon de courbure min.
220 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C