18.10 CHF/ Mètrehors TVA
19.57 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.10 CHF | - |
50+ | 11.40 CHF | 37.02% |
100+ | 7.80 CHF | 56.91% |
200+ | 6.60 CHF | 63.54% |
400+ | 5.95 CHF | 67.13% |
800+ | 5.30 CHF | 70.72% |
1600+ | 5.05 CHF | 72.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 24 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.436 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |