14.50 CHF/ Mètrehors TVA
15.67 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.50 CHF | - |
50+ | 9.15 CHF | 36.90% |
100+ | 6.30 CHF | 56.55% |
200+ | 5.30 CHF | 63.45% |
400+ | 4.76 CHF | 67.17% |
800+ | 4.22 CHF | 70.90% |
1600+ | 4.00 CHF | 72.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Pression maximum de service | 11 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 33 bar |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |