14.20 CHF/ Mètrehors TVA
15.35 CHFTVA incluse
4140,5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.20 CHF | - |
50+ | 8.95 CHF | 36.97% |
100+ | 6.15 CHF | 56.69% |
200+ | 5.15 CHF | 63.73% |
400+ | 4.59 CHF | 67.68% |
800+ | 4.05 CHF | 71.48% |
1600+ | 3.84 CHF | 72.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |