Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 16x4

  • ERIKS:14927395
Image 1
Ajouter à la liste

13.50 CHF/ Mètrehors TVA

14.59 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.50 CHF

-

50+

8.55 CHF

36.67%

100+

5.85 CHF

56.67%

200+

4.92 CHF

63.56%

400+

4.43 CHF

67.19%

800+

3.95 CHF

70.74%

1600+

3.73 CHF

72.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C