Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 16x3

  • ERIKS:14927394
Image 1
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Mètrehors TVA

13.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

50+

7.75 CHF

36.99%

100+

5.25 CHF

57.32%

200+

4.54 CHF

63.09%

400+

4.00 CHF

67.48%

800+

3.62 CHF

70.57%

1600+

3.41 CHF

72.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.218 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non