11.30 CHF/ Mètrehors TVA
12.22 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
50+ | 7.15 CHF | 36.73% |
100+ | 4.86 CHF | 56.99% |
200+ | 4.11 CHF | 63.63% |
400+ | 3.68 CHF | 67.43% |
800+ | 3.35 CHF | 70.35% |
1600+ | 3.19 CHF | 71.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 45 bar |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |