11.00 CHF/ Mètrehors TVA
11.89 CHFTVA incluse
130 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.00 CHF | - |
50+ | 6.90 CHF | 37.27% |
100+ | 4.70 CHF | 57.27% |
200+ | 3.95 CHF | 64.09% |
400+ | 3.57 CHF | 67.55% |
800+ | 3.24 CHF | 70.55% |
1600+ | 3.08 CHF | 72.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 48 bar |
Rayon de courbure min. | 72 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |