11.40 CHF/ Mètrehors TVA
12.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.40 CHF | - |
50+ | 7.20 CHF | 36.84% |
100+ | 4.92 CHF | 56.84% |
200+ | 4.11 CHF | 63.95% |
400+ | 3.68 CHF | 67.72% |
800+ | 3.35 CHF | 70.61% |
1600+ | 3.19 CHF | 72.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 51 bar |
Rayon de courbure min. | 55 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |