8.60 CHF/ Mètrehors TVA
9.30 CHFTVA incluse
372 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.60 CHF | - |
50+ | 5.40 CHF | 37.21% |
100+ | 3.68 CHF | 57.21% |
200+ | 3.19 CHF | 62.91% |
400+ | 2.81 CHF | 67.33% |
800+ | 2.54 CHF | 70.47% |
1600+ | 2.38 CHF | 72.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.15 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |