Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=25m, diamètre intérieur 50x5

  • ERIKS:14927401
Image 1
Ajouter à la liste

47.50 CHF/ Mètrehors TVA

51.35 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.50 CHF

-

50+

30.00 CHF

36.84%

100+

20.50 CHF

56.84%

200+

17.40 CHF

63.37%

400+

15.40 CHF

67.58%

800+

14.00 CHF

70.53%

1600+

13.20 CHF

72.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Rayon de courbure min.
650 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C