22.60 CHF/ Mètrehors TVA
24.43 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.60 CHF | - |
50+ | 14.30 CHF | 36.73% |
100+ | 9.70 CHF | 57.08% |
200+ | 8.30 CHF | 63.27% |
400+ | 7.40 CHF | 67.26% |
800+ | 6.60 CHF | 70.80% |
1600+ | 6.25 CHF | 72.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PREMIUM MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 21 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |