Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=100m, diamètre intérieur 5x3

  • ERIKS:14927385
Image 1
Ajouter à la liste

7.25 CHF/ Mètrehors TVA

7.84 CHFTVA incluse

312 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.25 CHF

-

50+

4.59 CHF

36.69%

100+

3.14 CHF

56.69%

200+

2.65 CHF

63.45%

400+

2.38 CHF

67.17%

800+

2.16 CHF

70.21%

1600+

2.06 CHF

71.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
5 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C