Eriks

Flexible Premium Multibar, diamètre intérieur 6x3, rouleau=50m

  • ERIKS:14927386
Image 1
Ajouter à la liste

7.65 CHF/ Mètrehors TVA

8.27 CHFTVA incluse

357 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.65 CHF

-

50+

4.81 CHF

37.12%

100+

3.30 CHF

56.86%

200+

2.81 CHF

63.27%

400+

2.54 CHF

66.80%

800+

2.33 CHF

69.54%

1600+

2.22 CHF

70.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.103 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non