Eriks

Flexible Premium Multibar, diamètre intérieur 38x5, rouleau=25m

  • ERIKS:14962085
Image 1
Ajouter à la liste

31.60 CHF/ Mètrehors TVA

34.16 CHFTVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.60 CHF

-

50+

19.90 CHF

37.03%

100+

13.70 CHF

56.65%

200+

11.60 CHF

63.29%

400+

10.30 CHF

67.41%

800+

9.20 CHF

70.89%

1600+

8.70 CHF

72.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Rayon de courbure min.
420 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.808 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non