Eriks

Filtres d'aspiration type MPS050 10 µm 39 l/min

  • ERIKS:14886450
  • Fabricant:7613288126374
Image 1
Filtre pour tuyauterie à basse pression pour retour ou conduite d'aspiration avec élément filtrant enfichable, pour débits de 10 à 580 l/min., 3 à 90 micron. Les filtres série MPS conviennent bien où il est nécessaire de remplacer les éléments filtrant rapidement et sans problèmes.

Débit nominal pour d p de 0,1 bar pour 30 cSt.

Indication de commande
Sur demande avec indicateur électrique de colmatage et des autres finesses.
Ajouter à la liste

101.50 CHF/ Unitéhors TVA

109.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101.50 CHF

-

3+

96.70 CHF

4.73%

5+

91.85 CHF

9.51%

10+

85.70 CHF

15.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MPS