Eriks

Filtre avec cartouche filtrante toile métallique 60 microns 82 l/min filetage 1/2"

  • ERIKS:14881945
  • Fabricant:7613288078178
Image 1
Les filtres de la série MPF sont à installer dans les conduites de retour, la sortie de filtre devant être plongée dans l'huile. Ils sont équipés en série de soupapes à by-pass. Les éléments sont fabriqués en papier imprégné, fibre de verre ou en tissu de fil de fer, pouvant être nettoyés. Les filtres MPF sont utilisés universelle à cause de leur construction robuste à prix intéressant.

Débit nominal pour d p de 0.25 bar pour 30 cSt.

Indication de commande
Sur demande avec indicateur de colmatage optique ou électrique et des austres finesses.
Ajouter à la liste

55.55 CHF/ Unitéhors TVA

60.05 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.55 CHF

-

3+

53.25 CHF

4.14%

5+

49.50 CHF

10.89%

10+

47.15 CHF

15.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150