Eriks

Filtre avec cartouche filtrante toile métallique 60 microns 120 l/min filetage 1/2"

  • ERIKS:14887735
  • Fabricant:7613288103856
Image 1
Les filtres de la série MPF sont à installer dans les conduites de retour, la sortie de filtre devant être plongée dans l'huile. Ils sont équipés en série de soupapes à by-pass. Les éléments sont fabriqués en papier imprégné, fibre de verre ou en tissu de fil de fer, pouvant être nettoyés. Les filtres MPF sont utilisés universelle à cause de leur construction robuste à prix intéressant.

Débit nominal pour d p de 0.25 bar pour 30 cSt.

Indication de commande
Sur demande avec indicateur de colmatage optique ou électrique et des austres finesses.
Ajouter à la liste

73.75 CHF/ Unitéhors TVA

79.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.75 CHF

-

3+

70.05 CHF

5.02%

5+

66.50 CHF

9.83%

10+

62.80 CHF

14.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150