Eriks

Filtre avec cartouche filtrante papier 25 microns 88 l/min filetage 3/4"

  • ERIKS:14881942
  • Fabricant:7613288078208
Image 1
Filtre pour tuyauterie à basse pression pour retour ou conduite d'aspiration avec élément filtrant enfichable, pour débits de 10 à 580 l/min., 3 à 90 micron. Les filtres série MPS conviennent bien où il est nécessaire de remplacer les éléments filtrant rapidement et sans problèmes.

Débit nominal pour d p de 0,1 bar pour 30 cSt.

Indication de commande
Sur demande avec indicateur électrique de colmatage et des autres finesses.
Ajouter à la liste

65.25 CHF/ Unitéhors TVA

70.54 CHFTVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.25 CHF

-

3+

61.60 CHF

5.59%

5+

59.20 CHF

9.27%

10+

55.55 CHF

14.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150