Eriks

Filtre avec cartouche filtrante papier 25 microns 80 l/min filetage 3/4"

  • ERIKS:14881941
  • Fabricant:7613288078215
Image 1
Filtre pour tuyauterie à basse pression pour retour ou conduite d'aspiration avec élément filtrant enfichable, pour débits de 10 à 580 l/min., 3 à 90 micron. Les filtres série MPS conviennent bien où il est nécessaire de remplacer les éléments filtrant rapidement et sans problèmes.

Débit nominal pour d p de 0,1 bar pour 30 cSt.

Indication de commande
Sur demande avec indicateur électrique de colmatage et des autres finesses.
Ajouter à la liste

64.05 CHF/ Unitéhors TVA

69.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.05 CHF

-

3+

60.35 CHF

5.78%

5+

58.05 CHF

9.37%

10+

54.35 CHF

15.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150