Eriks

Filtre avec cartouche filtrante papier 25 microns 470 l/min filetage 1.1/2"

  • ERIKS:14888287
  • Fabricant:7613288087842
Image 1
Filtre pour tuyauterie à basse pression pour retour ou conduite d'aspiration avec élément filtrant enfichable, pour débits de 10 à 580 l/min., 3 à 90 micron. Les filtres série MPS conviennent bien où il est nécessaire de remplacer les éléments filtrant rapidement et sans problèmes.

Débit nominal pour d p de 0,1 bar pour 30 cSt.

Indication de commande
Sur demande avec indicateur électrique de colmatage et des autres finesses.
Ajouter à la liste

216.15 CHF/ Unitéhors TVA

233.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

216.15 CHF

-

3+

209.65 CHF

3.01%

5+

194.55 CHF

9.99%

10+

183.80 CHF

14.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150