Eriks

Filetage métrique (Komatsu) UMK DN10 MF06-14UMK M14x1.5

  • ERIKS:14886101
  • Fabricant:7613288132672
Image 1
Ajouter à la liste

18.80 CHF/ Unitéhors TVA

20.32 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.80 CHF

-

10+

17.00 CHF

9.57%

30+

16.50 CHF

12.23%

50+

16.25 CHF

13.56%

75+

15.95 CHF

15.16%

113+

15.65 CHF

16.76%

170+

15.35 CHF

18.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-14 UMK
Sorte de Terminaison
Komatsu
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M14x1,5 mm
Hauteur du coude
24 mm
Dimension hexagone
16 mm
T
M14x1,5
C
11 mm
A
24 mm
H2
19 mm
B
4 mm
H1
16 mm