Eriks

Filetage extérieur NPTF 60° AGN DN6 MF04-06AGN 3/8"-18

  • ERIKS:14883406
  • Fabricant:7613288038967
Image 1
Ajouter à la liste

11.80 CHF/ Unitéhors TVA

12.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.80 CHF

-

10+

10.70 CHF

9.32%

30+

10.35 CHF

12.29%

50+

10.20 CHF

13.56%

75+

9.95 CHF

15.68%

113+

9.75 CHF

17.37%

170+

9.55 CHF

19.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
NPT
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
60 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
3/8" - 18
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
15 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
32 mm
B
9 mm
H1
19 mm