Eriks

Filetage extérieur NPTF 60° AGN DN6 MF04-04AGN 1/4"-18

  • ERIKS:14883405
  • Fabricant:7613288038974
Image 1
Ajouter à la liste

9.10 CHF/ Unitéhors TVA

9.84 CHFTVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.10 CHF

-

10+

8.15 CHF

10.44%

30+

7.95 CHF

12.64%

50+

7.80 CHF

14.29%

75+

7.65 CHF

15.93%

113+

7.50 CHF

17.58%

170+

7.35 CHF

19.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
NPT
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
60 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
1/4" - 18
Hauteur du coude
29 mm
Dimension hexagone
14 mm
C
15 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
29 mm
B
6 mm
H1
14 mm