Eriks

Filetage extérieur NPTF 60° AGN DN50 MF32-32AGN 2"-11.5

  • ERIKS:14883409
  • Fabricant:7613288038790
Image 1
Ajouter à la liste

127.65 CHF/ Unitéhors TVA

137.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

127.65 CHF

-

10+

114.90 CHF

9.99%

30+

112.35 CHF

11.99%

50+

109.80 CHF

13.98%

75+

107.60 CHF

15.71%

113+

105.40 CHF

17.43%

170+

103.30 CHF

19.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
NPT
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
60 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2" - 11,5
Hauteur du coude
64 mm
Dimension hexagone
65 mm
C
27 mm
Flexible diam. int.
50 mm
A
64 mm
B
45 mm
H1
65 mm