69.90 CHF/ Unitéhors TVA
75.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.90 CHF | - |
10+ | 62.95 CHF | 9.94% |
30+ | 61.55 CHF | 11.95% |
50+ | 60.10 CHF | 14.02% |
75+ | 58.95 CHF | 15.67% |
113+ | 57.75 CHF | 17.38% |
170+ | 56.65 CHF | 18.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | NPT |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 60 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1.1/2" - 11.1/2" |
Hauteur du coude | 58 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
C | 26 mm |
Flexible diam. int. | 38 mm |
A | 58 mm |
B | 32 mm |
H1 | 50 mm |