26.00 CHF/ Unitéhors TVA
28.11 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.00 CHF | - |
10+ | 23.40 CHF | 10.00% |
30+ | 22.80 CHF | 12.31% |
50+ | 22.30 CHF | 14.23% |
75+ | 21.80 CHF | 16.15% |
113+ | 21.40 CHF | 17.69% |
170+ | 21.00 CHF | 19.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | NPT |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 60 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/2" - 14 |
Hauteur du coude | 39 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 19 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 39 mm |
B | 13 mm |
H1 | 24 mm |