Eriks

Filetage extérieur NPTF 60° AGN DN12 MF08-06AGN 3/8"-18

  • ERIKS:14884279
  • Fabricant:7613288019010
Image 1
Ajouter à la liste

16.55 CHF/ Unitéhors TVA

17.89 CHFTVA incluse

822 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.55 CHF

-

10+

14.80 CHF

10.57%

30+

14.55 CHF

12.08%

50+

14.25 CHF

13.90%

75+

13.90 CHF

16.01%

113+

13.65 CHF

17.52%

170+

13.40 CHF

19.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
NPT
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
3/8" - 18
Hauteur du coude
29 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
15 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
29 mm
B
9 mm
H1
19 mm