Eriks

Filetage en pouce (Toyota) UBJ DN6 MF04-04UBJ 1/4"-19

  • ERIKS:14886163
  • Fabricant:7613288130913
Image 1
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Unitéhors TVA

15.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.00 CHF

-

10+

12.65 CHF

9.64%

30+

12.30 CHF

12.14%

50+

12.05 CHF

13.93%

75+

11.80 CHF

15.71%

113+

11.50 CHF

17.86%

170+

11.30 CHF

19.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UBJ
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
1/4-19
Hauteur du coude
19 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
8 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
19 mm
H2
19 mm
B
4 mm
H1
19 mm