Eriks

Filetage en pouce (Toyota) UBJ DN25 MF16-16UBJ 1"-11

  • ERIKS:14886166
  • Fabricant:7613288130876
Image 1
Ajouter à la liste

63.95 CHF/ Unitéhors TVA

69.13 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63.95 CHF

-

10+

57.60 CHF

9.93%

30+

56.30 CHF

11.96%

50+

54.95 CHF

14.07%

75+

53.90 CHF

15.72%

113+

52.85 CHF

17.36%

170+

51.80 CHF

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-16 UBJ
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
38 mm
C
15 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
30 mm
H2
38 mm
B
20 mm
H1
38 mm