35.80 CHF/ Unitéhors TVA
38.70 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.80 CHF | - |
10+ | 32.25 CHF | 9.92% |
30+ | 31.40 CHF | 12.29% |
50+ | 30.80 CHF | 13.97% |
75+ | 30.15 CHF | 15.78% |
113+ | 29.50 CHF | 17.60% |
170+ | 28.95 CHF | 19.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-12 UBJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-14 |
Hauteur du coude | 26 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
C | 14 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 26 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |
H1 | 32 mm |