Eriks

Filet de protection 50-100mm rouge 100m

  • ERIKS:14884623
  • Fabricant:7613288326187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection efficace des surfaces au verre, métal, céramique et au bois. Le tube en filet est extensible et s'adapte complètement à la pièce. Le tube en filet dans les dimensions de 8 à 200 mm est livré dans un distributeur en carton. Il garantit une maniement facile, protège le tube et, est empilable.
Ajouter à la liste

226.65 CHF/ Rouleauhors TVA

245.01 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimensions
50 - 100 mm
Couleur
Rouge
Matériau
HDPE
Longueur
100 m
Type
5135
Plage de température
de -50 jusqu'à 70 °C