



243.35 CHF/ Rouleauhors TVA
263.06 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,005Commande minimum: 0,005
17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Dimensions | 25 - 50 mm |
Couleur | Jaune |
Matériau | HDPE |
Longueur | 200 m |
Type | 5541 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 70 °C |