Eriks

Filet de protection 15-25 mm bleu 300 m

  • ERIKS:14978769
  • Fabricant:7613288010796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection efficace des surfaces au verre, métal, céramique et au bois. Le tube en filet est extensible et s'adapte complètement à la pièce. Le tube en filet dans les dimensions de 8 à 200 mm est livré dans un distributeur en carton. Il garantit une maniement facile, protège le tube et, est empilable.
Ajouter à la liste

254.45 CHF/ Rouleauhors TVA

275.06 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,003Commande minimum: 0,003

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimensions
15 - 25 mm
Couleur
Bleu clair
Matériau
HDPE
Longueur
300 m
Type
5540
Plage de température
de -50 jusqu'à 70 °C