Eriks

Filet de protection 100-200mm vert foncé 100m

  • ERIKS:14895925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection efficace des surfaces au verre, métal, céramique et au bois. Le tube en filet est extensible et s'adapte complètement à la pièce. Le tube en filet dans les dimensions de 8 à 200 mm est livré dans un distributeur en carton. Il garantit une maniement facile, protège le tube et, est empilable.
Ajouter à la liste

250.00 CHF/ Rouleauhors TVA

270.25 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimensions
100 - 200 mm
Couleur
Vert
Matériau
HDPE
Longueur
100 m
Type
6091
Plage de température
de -50 jusqu'à 70 °C