
7.23 CHF/ Mètrehors TVA
7.82 CHFTVA incluse
938 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.23 CHF | - |
10+ | 4.77 CHF | 34.02% |
25+ | 3.77 CHF | 47.93% |
50+ | 3.22 CHF | 55.53% |
100+ | 2.38 CHF | 67.15% |
500+ | 2.06 CHF | 71.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 9 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 6 mm |
A | 9 mm |